Eriks
SKF

SKF 61904, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 20 mm ID, 37 mm OD, 9 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758094
  • Hersteller:61904
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.65 kN
Referenzdrehzahl
43000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.156 kN
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0328 kg
Gewicht
0.072 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61904-HLC

  • ERIKS:12624195
  • Manufacturer:055492690-0000

CHF 14.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026