Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61904-HLC

  • ERIKS:12624195
  • Hersteller:055492690-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
619
Typ
61904
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
6.38 kN
Statische Belastung
3.68 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
28500 rpm
Alternativen

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026