CHF 16.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.26inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.62 kN |
Statische Belastung | 2.55 kN |
Referenzdrehzahl | 50000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.108 kN |
Grenzdrehzahl | 32000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0154 kg |
Gewicht | 0.034 lb |
CHF 12.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026