Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61903-HLC

  • ERIKS:12624194
  • Hersteller:062404903-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
619
Typ
61903
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.59 kN
Statische Belastung
2.56 kN
Referenzdrehzahl
17800 rpm
Grenzdrehzahl
34500 rpm
Alternativen

CHF 16.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.26inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026