Eriks
SKF

SKF 61901, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 12 mm ID, 24 mm OD, 6 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758083
  • Hersteller:61901
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.70inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
2.91 kN
Statische Belastung
1.46 kN
Referenzdrehzahl
67000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.062 kN
Grenzdrehzahl
40000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.01 kg
Gewicht
0.022 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61901-HLC

  • ERIKS:12624192
  • Manufacturer:055460950-0000

CHF 10.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026