FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61901-HLC

  • ERIKS:12624192
  • Hersteller:055460950-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
619
Typ
61901
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
2.89 kN
Statische Belastung
1.46 kN
Referenzdrehzahl
23300 rpm
Grenzdrehzahl
45000 rpm
Alternativen

CHF 14.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.70inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026