Eriks
SKF

SKF 61900, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 10 mm ID, 22 mm OD, 6 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:23758080
  • Hersteller:61900
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.65inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
2.7 kN
Statische Belastung
1.27 kN
Referenzdrehzahl
70000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.054 kN
Grenzdrehzahl
45000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.009 kg
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61900-HLC

  • ERIKS:12624191
  • Manufacturer:055458335-0000

CHF 10.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026