CHF 10.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.61inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61900 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 2.7 kN |
Statische Belastung | 1.27 kN |
Referenzdrehzahl | 27000 rpm |
Grenzdrehzahl | 48000 rpm |
CHF 14.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.65inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026