Eriks
SKF

SKF 61860 MA, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 300 mm ID, 380 mm OD, 38 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758055
  • Hersteller:61860 MA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'615.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'827.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
172 kN
Statische Belastung
245 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
5.6 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
10.4 kg
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61860-M

  • ERIKS:11832671
  • Manufacturer:019097875-0000

CHF 2'251.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'433.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026