FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61860-M

  • ERIKS:11832671
  • Hersteller:019097875-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'251.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'433.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61860
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
152 kN
Statische Belastung
206 kN
Referenzdrehzahl
1850 rpm
Grenzdrehzahl
2900 rpm
Alternativen

CHF 2'615.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'827.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026