CHF 2'220.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'400.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 172 kN |
Statische Belastung | 245 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.6 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 10.43 kg |
CHF 2'251.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'433.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026