CHF 2'251.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'433.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61860 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
CHF 2'220.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'400.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026