CHF 727.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 786.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 76.1 kN |
Statische Belastung | 102 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.9 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.29 kg |
Gewicht | 5.05 lb |
CHF 607.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 657.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026