CHF 607.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 657.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61840 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 76.1 kN |
Statische Belastung | 102 kN |
Referenzdrehzahl | 2550 rpm |
Grenzdrehzahl | 3500 rpm |
CHF 727.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 786.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026