Eriks
SKF

SKF 61838, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 190 mm ID, 240 mm OD, 24 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002383
  • Hersteller:61838
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 626.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 676.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
76.1 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.8 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.19 kg
Gewicht
4.83 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61838-HLU

  • ERIKS:11832665
  • Manufacturer:73100210000

CHF 579.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 625.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026