FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61838-HLU

  • ERIKS:11832665
  • Hersteller:73100210000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 579.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 625.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61838
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
76.1 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
2700 rpm
Grenzdrehzahl
3650 rpm
Alternativen

CHF 626.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 676.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026