Eriks
SKF

SKF 61836, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 180 mm ID, 225 mm OD, 22 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002381
  • Hersteller:61836
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 524.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
62.4 kN
Statische Belastung
81.5 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.45 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.72 kg
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61836-HLU

  • ERIKS:11832664
  • Manufacturer:96205910000

CHF 503.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 544.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026