FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61836-HLU

  • ERIKS:11832664
  • Hersteller:96205910000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 503.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 544.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61836
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
62.4 kN
Statische Belastung
81.5 kN
Referenzdrehzahl
2750 rpm
Grenzdrehzahl
3900 rpm
Alternativen

CHF 524.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026