Eriks
SKF

SKF 61834, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 170 mm ID, 215 mm OD, 22 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758038
  • Hersteller:61834
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 432.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
61.8 kN
Statische Belastung
78 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.4 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.63 kg
Gewicht
3.6 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61834-HLU

  • ERIKS:11832662
  • Manufacturer:96461590000

CHF 430.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 464.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026