Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61834-HLU

  • ERIKS:11832662
  • Hersteller:96461590000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 430.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 464.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61834
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
61.8 kN
Statische Belastung
78 kN
Referenzdrehzahl
2950 rpm
Grenzdrehzahl
4100 rpm
Alternativen

CHF 432.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026