Eriks
SKF

SKF 61832, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 160 mm ID, 200 mm OD, 20 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002379
  • Hersteller:61832
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 407.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 440.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
49.4 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.25 kg
Gewicht
2.76 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61832-HLU

  • ERIKS:11832661
  • Manufacturer:61832-HLU

CHF 410.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026