FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61832-HLU

  • ERIKS:11832661
  • Hersteller:61832-HLU
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 410.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61832
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
49.4 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
3000 rpm
Grenzdrehzahl
4450 rpm
Alternativen

CHF 407.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 440.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026