Eriks
SKF

SKF 61826, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 130 mm ID, 165 mm OD, 18 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758026
  • Hersteller:61826
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
37.7 kN
Statische Belastung
43 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.6 kN
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.766 kg
Gewicht
1.69 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61826-HLU

  • ERIKS:11832655
  • Manufacturer:96634100000

CHF 230.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026