FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61826-HLU

  • ERIKS:11832655
  • Hersteller:96634100000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61826
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
37.7 kN
Statische Belastung
43 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Alternativen

CHF 288.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026