Eriks
SKF

SKF 61821, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 105 mm ID, 130 mm OD, 13 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002375
  • Hersteller:61821
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
20.8 kN
Statische Belastung
19.6 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.322 kg
Gewicht
0.71 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61821-Y

  • ERIKS:11832646
  • Manufacturer:96198790000

CHF 149.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026