CHF 149.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61821 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 22.1 kN |
Statische Belastung | 23.6 kN |
Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
Grenzdrehzahl | 9200 rpm |
CHF 188.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026