CHF 138.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 17 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.915 kN |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.268 kg |
Gewicht | 0.59 lb |
CHF 119.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026