CHF 119.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61818 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 20.7 kN |
Statische Belastung | 20.6 kN |
Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
Grenzdrehzahl | 10500 rpm |
CHF 138.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026