CHF 130.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 16.6 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.88 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.257 kg |
Gewicht | 0.57 lb |
CHF 108.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026