FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61817-Y

  • ERIKS:11832634
  • Hersteller:96197390000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Blechkäfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61817
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
20.4 kN
Statische Belastung
19.8 kN
Referenzdrehzahl
4900 rpm
Grenzdrehzahl
11100 rpm
Alternativen

CHF 130.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026