CHF 109.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.40inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 12.7 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.61 kN |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.154 kg |
Gewicht | 0.34 lb |
CHF 87.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026