FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61816-Y

  • ERIKS:11832631
  • Hersteller:96197040000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Blechkäfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61816
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
13.8 kN
Referenzdrehzahl
4600 rpm
Grenzdrehzahl
12300 rpm
Alternativen

CHF 109.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.40inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026