CHF 102.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 12.5 kN |
Statische Belastung | 10.8 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.585 kN |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.147 kg |
Gewicht | 0.32 lb |
CHF 97.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026