FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61815-Y

  • ERIKS:11832627
  • Hersteller:96196580000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Blechkäfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61815
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
13.7 kN
Statische Belastung
13.4 kN
Referenzdrehzahl
4950 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Alternativen

CHF 102.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026