Eriks
SKF

SKF 61813, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 65 mm ID, 85 mm OD, 10 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002374
  • Hersteller:61813
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
9.65 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.51 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.129 kg
Gewicht
0.28 lb
Alternativen

CHF 64.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026