CHF 64.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61813 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 13 kN |
Statische Belastung | 12 kN |
Referenzdrehzahl | 5700 rpm |
Grenzdrehzahl | 14700 rpm |
CHF 82.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026