CHF 39.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.35inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 5.07 kN |
Statische Belastung | 3.65 kN |
Referenzdrehzahl | 26000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.193 kN |
Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0286 kg |
Gewicht | 0.063 lb |
CHF 28.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026