CHF 28.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61808 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.93 kN |
Statische Belastung | 4.18 kN |
Referenzdrehzahl | 8600 rpm |
Grenzdrehzahl | 19300 rpm |
CHF 39.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.35inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026