Eriks
SKF

SKF 61807, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 35 mm ID, 47 mm OD, 7 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757977
  • Hersteller:61807
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.36inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
3.2 kN
Referenzdrehzahl
30000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.166 kN
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0293 kg
Gewicht
0.065 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61807-HLC

  • ERIKS:12624154
  • Manufacturer:055457622-0000

CHF 27.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026