CHF 27.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61807 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.74 kN |
Statische Belastung | 3.82 kN |
Referenzdrehzahl | 9900 rpm |
Grenzdrehzahl | 21600 rpm |
CHF 37.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.36inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026