CHF 31.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.1 kN |
Statische Belastung | 2.9 kN |
Referenzdrehzahl | 32000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.146 kN |
Grenzdrehzahl | 20000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0224 kg |
Gewicht | 0.049 lb |
CHF 24.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026