CHF 24.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61806 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.45 kN |
Statische Belastung | 3.44 kN |
Referenzdrehzahl | 11500 rpm |
Grenzdrehzahl | 24500 rpm |
CHF 31.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026