Eriks
SKF

SKF 61805 TN9, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 25 mm ID, 37 mm OD, 7 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13197524
  • Hersteller:61805 TN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.36 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.022 kg
Gewicht
0.049 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61805-HLC

  • ERIKS:12624152
  • Manufacturer:055455360-0000

CHF 15.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026