FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61805-HLC

  • ERIKS:12624152
  • Hersteller:055455360-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61805
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.3 kN
Statische Belastung
2.94 kN
Referenzdrehzahl
13900 rpm
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Alternativen

CHF 20.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026