Eriks
SKF

SKF 61805, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 25 mm ID, 37 mm OD, 7 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757971
  • Hersteller:61805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.80inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.36 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.125 kN
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.022 kg
Gewicht
0.049 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61805-HLC

  • ERIKS:12624152
  • Manufacturer:055455360-0000

CHF 15.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026