Eriks
SKF

SKF 61804, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 20 mm ID, 32 mm OD, 7 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757968
  • Hersteller:61804
Image 1
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.82inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.03 kN
Statische Belastung
2.32 kN
Referenzdrehzahl
45000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.104 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.18 kg
Gewicht
0.04 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61804-HLC

  • ERIKS:12624151
  • Manufacturer:055454933-0000

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026