FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61804-HLC

  • ERIKS:12624151
  • Hersteller:055454933-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61804
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.02 kN
Statische Belastung
2.46 kN
Referenzdrehzahl
17600 rpm
Grenzdrehzahl
33500 rpm