CHF 16.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.37inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 2.03 kN |
Statische Belastung | 1.27 kN |
Referenzdrehzahl | 56000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.054 kN |
Grenzdrehzahl | 34000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0071 kg |
Gewicht | 0.016 lb |
CHF 11.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.63inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026