CHF 11.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.63inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61803 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 2.23 kN |
Statische Belastung | 1.46 kN |
Referenzdrehzahl | 17100 rpm |
Grenzdrehzahl | 41500 rpm |
CHF 16.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.37inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026