Eriks
SKF

SKF 61802, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 15 mm ID, 24 mm OD, 5 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:23757962
  • Hersteller:61802
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.09inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
1.9 kN
Statische Belastung
1.1 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.048 kN
Grenzdrehzahl
38000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0063 kg
Gewicht
0.014 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61802-HLC

  • ERIKS:12624149
  • Manufacturer:055454178-0000

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026